ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDベースダウンライト 連続調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61158615
品番
OD261880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
断熱施工に対応する大光量S形ダウンライト。
消費電力(W)
14.5
仕様
連続調光100%〜5%・位相制御、浅型、配光未対応
材質
アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白)
質量(kg)
0.5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.6
光束(Lm)
1300
LED寿命(時間)
60000
傾斜角度(°)
55
明るさ
FHT32W相当
適合厚さ(mm)
天井:5〜25
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
再生紙使用マーク
適合