チェーンスリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 吊り数1 使用荷重(t)吊角度0塑〜90°:1 注文コード61158747 品番SCS6S
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は吊り数・使用荷重など15種類から選べます 他の種類を見る

豊富なスリング部品の組合せにより、様々なニーズにお応えいたします。

仕様親環:ML14 使用荷重(t)吊角度0塑〜90°:1 フックEL1 使用チェーンV6.3 吊り数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※2本吊以上のチェーンスリングは吊角度によって使用荷重が変わります。
(吊角度αが大きくなればなるほど使用荷重は小さくなり120°をこえると使用できなくなります。)
基本使用荷重(1本吊の使用荷重)にモード係数を掛け合わせた数値か、マスターリンクの使用荷重の
どちらか小さい方が、チェーンスリンク全体の使用荷重になります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする