Tomboy(トムボーイ)
アラウンド クッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
レッド
黒
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61158749
品番
AR-2152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
快適性のメッシュ仕様。カーボン調のコンビ型クッション。サイドから股裏まで包み込む気持ちいい座り心地。体圧分散。低反発ウレタン。ワイドサイズ。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/合成皮革/PVC/低反発ウレタン/ウレタン/ポリエステルわた/EVA
幅(mm)
480
色
レッド
サイズ
シングル
高さ(mm)
480