曜日別特売

ポンデメッシュ クッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード61158767品番PM-0172
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

もちっとパン感触。もちもち低反発クッション。両サイドからお尻をやさしくサポート。ズレ防止ストッパー付。

用途車のクッション材質ポリエステル/ポリウレタン/低反発ウレタン幅(mm)420サイズシングル高さ(mm)60奥行(mm)430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする