アジャスタブルチェーンスリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61158878 品番 ACS1.5-S
参考基準価格(税別)¥26,850 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。
親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。
バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。
(注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)

使用荷重(t)1.5 有効長(m)1.5 使用チェーンV7.1 カップリングCT7 フックEL1.5 構成【チェーン部】1本吊り/ACS-S:V7.1+CT7+EL1.5 仕様【使用部品】AML:1.5 材質特殊合金鋼 フック形状ラッチロックフック チェーン線径(Φmm)7.1 チェーン本数1本吊り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※AML単品での販売は行っておりません。
※図のようなひとつのポケットを使用して組合せ・ご使用はチェーンに負担がかかるためできません。
※2本吊りの場合は標準品のような2つのポケットを使用した組合せとなります。
※標準品は型式でご注文ください。
標準品は有効長1.5m。フックはアイフックになります。
2本吊りはチェーン1本に両端アイフック仕様となります。
3品吊りは2本吊りチェーン1本+1本吊りチェーン1本の仕様となります。
※AML3は中央とサイドのポケットの高さが違うため3本吊りは製作不可となります。
但し、偏荷重でのご使用の場合は製作可能ですのでご相談ください。
4本吊りは2本吊り2setでご使用ください。
有効長・チェーン長、フックや取付金具、メッキチェーン仕様など標準品以外でも別注製作しますのでご相談ください。
※別作品はご希望のチェーン長+5リンクの仕様となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする