ディスプレイ32型/1366×768/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61158925 品番JN-V32FW-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
付属品マニュアル / 保証書 / リモコン / リモコン電池 / HDMI ケーブル 幅(mm)【スタンド】666 質量(kg)約3.3 サイズ32型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×713×200 使用温度(℃)0〜40 表面処理半光沢 機能【HDR10】NO、【イヤホン出力】YES、【ブルーライト軽減モード】NO、【プラグアンドプレイ】YES レンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) コントラスト比5000:1 表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 74% 解像度1366×768 視野角H:176° / V:176° 応答速度Typ:7ms 入力端子HDMI×2、VGA×1 スピーカー8W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10〜67 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする