石工チェーンスリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61158984 品番 SM0.5T-3M
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

石を吊る!吊り上げる!
フック側から引き抜く
巻いて絞る

使用荷重(t)0.5 チェーン長(m)親環側:V5-0.5M、チェーン側:V5-3M 親環ML11 カップリングCT5 チェーンV5 グラブフックGH5 アイフックラッチ付:EL0.5 材質特殊合金鋼 チェーン線径(Φmm)5 チェーン本数1本吊り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※各チェーン長の変更及びメッキチェーン仕様等ご相談ください。
※絞り吊りの為、使用荷重の80%以下でご使用ください。
※極端なシャープエッジ(鋭角)物には必ず角あてをご使用ください。
※チェーンをねじったまま荷揚げ作業をしないでください。チェーン強度が低下します。
※使用前点検を必ず行いチェーンにキズ変形等の異常が有れば必要に応じて交換、廃棄して下さい。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする