マリンテック
マリンテックの 航海計器
マリンテックの 魚群探知機
ビデオプロセッサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61159047
品番
VPS-4AV2
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ワイヤレスリモコン付き
ノイズの影響を受けにくいアルミ製ケース
デップスイッチによる正像・鏡像の簡単切替
セット内容
本体・DC電源ケーブル・リモコン
寸法(mm)
107×53×21
質量(g)
150
電圧(V)
DC5-20
端子
ビデオ:入力1・出力4