スリーエッチ
コンベアーオーバル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱
寸法B(mm)
32
材質
スチール
注文コード
61159605
品番
O3/8×32
参考基準価格(税別)
¥52,750
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
強力な荷重に耐えます。
取付け、取外しが簡単にできます。
コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。
バケット取付用にも最適です。
スチール製品とステンレス製品があります。
材質
スチール
寸法H(mm)
25
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
48
箱入数
1グロス(144組)
寸法G(mm)
30
ねじ径A
W3/8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100