YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
61160245
品番
SR1206JR-07470RL
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25W
アズワン品番
65-7095-57