画像準備中

LEDベースダウンライト 連続調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)100 光源色昼白色 注文コード61160347 品番OD361115
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は埋込穴・光源色など36種類から選べます 他の種類を見る

適度に光を絞る光学レンズを内蔵。
同クラスの拡散配光タイプに比べて効率よく直下照度をアップさせたミディアム配光のベースダウンライトです。

消費電力(W)8 材質アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(透明) 質量(kg)0.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 仕様連続調光100〜1%・位相制御、浅型、配光未対応 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光束(Lm)688 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 明るさ白熱灯100W相当 適合厚さ(mm)天井:5〜25 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする