ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDベースダウンライト 連続調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
100
光源色
昼白色
注文コード
61160374
品番
OD361118
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適度に光を絞る光学レンズを内蔵。
同クラスの拡散配光タイプに比べて効率よく直下照度をアップさせたミディアム配光のベースダウンライトです。
消費電力(W)
8
材質
アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(透明)
質量(kg)
0.5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
仕様
連続調光100〜1%・位相制御、浅型、配光未対応
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.1
光束(Lm)
657
LED寿命(時間)
50000
傾斜角度(°)
55
明るさ
白熱灯100W相当
適合厚さ(mm)
天井:5〜25
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
再生紙使用マーク
適合