ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDベースダウンライト 連続調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色
注文コード
61160392
品番
OD361120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
埋込穴・光源色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適度に光を絞る光学レンズを内蔵。
同クラスの拡散配光タイプに比べて効率よく直下照度をアップさせたミディアム配光のベースダウンライトです。
消費電力(W)
8
材質
アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(透明)
質量(kg)
0.5
色温度(K)
2700
光源色
電球色
仕様
連続調光100〜1%・位相制御、浅型、配光未対応
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
光束(Lm)
576
LED寿命(時間)
50000
傾斜角度(°)
55
明るさ
白熱灯100W相当
適合厚さ(mm)
天井:5〜25
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61160392
OD361120
00699469
OD361120R
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
7,198
税込
¥
7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)