※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星
三ツ星の 電線/ケーブル
三ツ星の 汎用ケーブル
三ツ星の 2CT
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
61160465
品番
SL-2CT TOUGH 3CX8SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
特殊天然ゴムシースを採用し従来天然ゴムよりも耐候性に優れています
EPゴムを絶縁体に使用しており、細く、軽く、柔軟性に優れています
ケーブル長(m)
40
芯数
3
仕上外径(mm)
16.7
概算質量(kg/km)
460
シース色
黒色
サイズ(mm
2
)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表