外観
シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
バネ内蔵パチン錠 ステンレス製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61161138
品番
ELP-143S
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
バネ部が露出しておらず内臓されており指を挟む危険を低減しております。また意匠性が高く、ゴミが溜まりにくい形状となっております。南京錠の取付が可能です。
用途
機械装置・生産設備向け
材質
SUS304
質量(g)
175
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応