LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61161260 品番AWL-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高輝度LED搭載
純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。
コンパクトなファンレスタイプ

質量(g)116 タイプH4 電圧(V)12 色温度6500ケルビン 明るさ(Lm)3200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61161260
2026-01-18
用途:
ハロゲン電球をLEDに交換
その他業種

年のため夜道、車運転するのがつらかったのが明るくなったョ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする