アセントワールド
アセントワールドの 自動車用電球・バルブ
アセントワールドの 自動車用LEDバルブ
アセントワールドの HB3/HB4(LED)
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61161278
品番
AWL-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高輝度LED搭載
純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。
コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)
102
タイプ
HB3/HB4/HIR2
電圧(V)
12
色温度
6500ケルビン
明るさ(Lm)
3200