アセントワールド
アセントワールドの 自動車用電球・バルブ
アセントワールドの 自動車用LEDバルブ
アセントワールドの HB3/HB4(LED)
LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61161305
品番
AWL-407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高輝度LED搭載
純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。
コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)
104
タイプ
HB3/HB4/HIR2
電圧(V)
12
色温度
3400ケルビン
明るさ(Lm)
3200
注意
※LEDは長寿命といわれますが、高温や衝撃に弱い、非常にデリケートな部品です。取り扱いには十分ご注意ください。
※適合車種はお車のメーカーサイトなどをご確認の上、ご購入下さい。
※取付サポートは行っておりませんので、取付作業は、自動車整備工場などに依頼してください。