3/22より値下げ!現場を応援

AWL-501 LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16 アセントワールド 61161330 AWL-501 LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16 アセントワールド 61161330 AWL-501 LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16 アセントワールド 61161330

LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61161330 品番AWL-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

高輝度LED搭載
華麗白光進化した明るさを
冷却ファンタイプ

質量(g)104 タイプH8/9/11/16 電圧(V)12 色温度6500ケルビン 明るさ(Lm)5600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする