本体画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋ストレッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
61161506
品番
2017LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ストレッチ素材により、手や指先にフィットします。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。焼却しても有害なガスが発生しません。
用途
食品加工、介護。
厚さ(mm)
0.035
色
クリア
サイズ
LL
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応