画像準備中

LEDポーチライト縦・横向き取付可能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61161537 品番OG254505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

戸建住宅や、集合住宅の共有スペースをはじめ、幅広く使用される定番スタイルのLEDポーチライト。
便利なセンサタイプは縦付・横付それぞれご用意しました。
和風タイプも加え、充実のラインナップです。

消費電力(W)11 仕様壁面・天井面取付兼用、縦向き・横向き取付兼用、調光器不可、化粧ネジ式、防雨型 材質樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白) 幅(mm)106 質量(kg)1.6 高さ(mm)708 奥行(mm)121 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.1 光束(Lm)1135 LED寿命(時間)40000 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)83 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする