京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ 1.76dBi GPS 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61161715
品番
M830120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●RFプロトコル:GPS●ゲイン:1.76 dBi, 1.92 dBi, 1.92 dBi, 1.71dBi●寸法:8 x 3 x 1.33mm●高さ:1.33mm●長さ:8mm●幅:3mm
アズワン品番
65-7157-19