曜日別特売
BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829

BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829
BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829
BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829
BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829
BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829
BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829
BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829
BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829
BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829
BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829
BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829
BTS-100001B オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 61161829

オリジナル ボルトオーガナイザー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード61161829品番BTS-100001B
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。M7~M17までのボルトに対応し、小さなネジやリベットなどの収納にも便利です。左上に大きな穴があり、掛けて長期間保管できます。プロジェクト名などを記入できるラベルエリアがあり、混乱を防ぎます。折りたたんでツールボックスや引き出しに収納可能です。765個収納穴があり、ボルトを自由に配置し、整理することができ、安心して作業できます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。

用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコンブルー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×254×10.2穴数収納:765対応穴サイズ:M7~M17耐熱性最大260℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする