曜日別特売
UHBW-gST-250×75 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ 61161967

超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)250
許容荷重(kg)2400
取付高(mm)320
取付高H(mm)320
内容量1個注文コード61161967品番UHBW-gST-250×75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

重量物搬送に適したキャスターです。
重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。
低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。
差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。
衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。
別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。

車輪径(Φmm)250許容荷重(kg)2400取付座(mm)209×209取付ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150取付高(mm)320軸径(Φmm)30質量(kg)35車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付高H(mm)320偏芯E(mm)75回転半径(mm)300取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※走行速度は4km/h以下にて走行してください。
※STのみ、TLのみの取付も可能です。
※MCナイロン車にもST・TLが取付できます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする