TW用 収納ボックス 引き出しタイプ ラスティック柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61162440 品番61-777-74-1
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

TWステージタイプ(61-759-14-1〜3、61-759-15-1〜3)用のオプション収納ボックスです。
本体付属のステージを取り外して設置してください。
天板は棚板としてお使いいただけます。

仕様●素材:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)●サイズ:W89.8×D36.5×H33cm、内寸/W80.6×D28.8×H17.5cm、台輪部分/W86.1×D31.8×H7.5cm●重量:18kg●耐荷重:20kg●アジャスター付き●裏面は化粧仕上げしています。●完成品でのお届けになります。 アズワン品番65-5561-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする