TW用 上部サインセット W90cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61162449 品番61-759-17-1
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

TW用のオプション上部サインセットです。陳列商品の視認性アップに役立つ上部サインオプションです。約1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。

仕様●セット内容:パラペット・サインプレート×各1●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W90.2×H13.1cm、サインプレート部/W50×H12cm、有効寸法/W48.8×H11.4cm●約1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。●※ポップは販売していません。 アズワン品番65-5561-42
注意
●※ポップは販売していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする