アルファ
アルファの 建具金物
アルファの 窓用金物
アルファの クレセント
W-LOCKシリーズ 取替用インテグラル錠 バックセット100mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61162765
品番
33S05-100ALU
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
多種類のインテグラル錠に対応できる万能取替タイプ。カギは信頼性のあるピンシリンダー採用。
仕様
●扉厚:25〜43mm●バックセット:100mm●取り付けビスピッチ:69.5、80、90、110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●材質:ステンレス●付属品:カギ(3本)
アズワン品番
65-6672-21