商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード61162790品番33S05-64
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
キーインノブタイプケースロック
カギは信頼性のあるピンシンダーを採用
カギ(キー)3本付
取り替えられる条件
扉厚/25~43mm
バックセット/64mm
取付けビスピッチ/110(mm)
本体ビスピッチ/42・44・50(mm)
フロントサイズ130×25mm
玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
キーインノブタイプケースロック。カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。カギ(キー)3本付。取り替えられる条件。扉厚/25~43mm。バックセット/64mm。取付けビスピッチ/110(mm)。本体ビスピッチ/42・44・50(mm)。フロントサイズ130×25mm。玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)。