x10/25mm 防水双眼鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61162860 品番EA757AD-72B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抜けのいいクリアな視界と高い防水性能を備えた10倍双眼鏡。
すべてのレンズとプリズムに透過率の高いフルマルチコート。
使用場面を選ばずオールマイティーに使用できます。
長時間の観測でも疲れにくい、ハイアイポイント設計、ツイストアップ設計
防水(JIS保護等級6相当)
抜けのいいクリアな視界と高い防水性能を備えた10倍双眼鏡。すべてのレンズとプリズムに透過率の高いフルマルチコート。使用場面を選ばずオールマイティーに使用できます。長時間の観測でも疲れにくい、ハイアイポイント設計、ツイストアップ設計。防水(JIS保護等級6相当)。

仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.3m●実視界:5.6°●明るさ:6.3●サイズ(mm):119×50×109●重量:350g●付属品:ケース、ストラップ●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●1000m先の視界:98m●見掛視界:52.1°●コーティング:フルマルチコート アズワン品番65-3889-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする