エスコ
エスコの 自動車用収納用品
エスコの 車載用キャビネット
Φ335x430-530mm ワークチェア
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61163115
品番
EA956XN-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,450
販売価格(税別)
¥
9,500
バスケットに入れる
仕様
●※注意※:【お客様組立品】●座面サイズ:Φ335mm●サイズ(W×D×H)mm:600×600×430〜530(H)●材質:鉄、ナイロン●脚幅:560mm●カラー:黒●重量:6kg●耐荷重:135kg●キャスター:自在×5●メンテサービス時はもちろん、作業台でのワークチェアにも最適●ガス圧調整式(高さ/430mm〜530mm)
アズワン品番
65-3900-47
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.37MB)
注意
●※注意※:【お客様組立品】