コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
キャンパス 目標や勉強計画がすっきり整うスタディプランナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61163125
品番
ニ-SY138-P
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
キャンパス 目標や勉強計画がすっきり整うスタディプランナー
色
ピンク
サイズ
A5
枚数
80枚
中紙寸法縦(mm)
210
中紙寸法横(mm)
148