エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
Φ88x 33mm 埋込みフック 丸形/ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61163185
品番
EA638BT-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
皿木ねじ4.5×38、3本付
皿木ねじ4.5×38、3本付。
仕様
●材質:SUS304●使用荷重:30kg●使用チェーン径:4〜5mm●外径:88mm●内径:58mm●奥行:33mm●穴径:6.2mm
アズワン品番
65-3887-10