アドビオンアントジェル 30g×4本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) 注文コード61163639 品番-
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別)
8,590

成分:インドキサカルブ…0.05%
適用害虫:イエヒメアリ、アルゼンチンアリ、クロヤマアリ、オオクロアリ、トビイロケアリ、オオズアリ、ヒアリ
特長:喫食性に優れた製剤です。半透明、無臭のジェル状なので処理が目立ちません。シリンジタイプなので狭い隙間にも処理できます。
忌避性がないので、働きアリによってエサとして巣に持ち帰られた有効成分がアリの幼虫・さなぎ、成虫、すべての段階に効きます。
成分:インドキサカルブ…0.05%。適用害虫:イエヒメアリ、アルゼンチンアリ、クロヤマアリ、オオクロアリ、トビイロケアリ、オオズアリ、ヒアリ。特長:喫食性に優れた製剤です。半透明、無臭のジェル状なので処理が目立ちません。シリンジタイプなので狭い隙間にも処理できます。忌避性がないので、働きアリによってエサとして巣に持ち帰られた有効成分がアリの幼虫・さなぎ、成虫、すべての段階に効きます。

仕様●内容量:30g×4本 アズワン品番65-3908-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする