ヨドノ
耐熱ゴム車輪 ベアリング付き 自在金具付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
300
75
100
130
150
180
200
250
300
取付高(mm)
360
122
145
178
210
230
255
315
360
許容荷重(daN)
350
100
130
180
200
230
260
320
350
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61163769
品番
CRSB-g-300-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(daN)
350
取付ピッチ(mm)
P1×P2:150×150
取付高(mm)
360
質量(kg)
12.6
金具高さH(mm)
210
偏芯E(mm)
105
取付座厚さt(mm)
12.5
取付座A(mm)
187
取付穴径(mm)
15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300