AMPHENOL
AMPHENOLの 産業用PC用品
AMPHENOLの 産業用PC部品
AMPHENOLの ネットワーク
イーサネットケーブル 1m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
61163849
品番
ND9ACA2A0A
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●外被色:青●シリーズ:IX Series
アズワン品番
65-7371-91