このSickDFS60Iステンレススチールエンコーダは、V2Aステンレススチール製で、IP67等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。分解能と出力信号レベルは、PCと注文コード712-5434のプログラミングツールを使用してプログラムできます。PPRは1〜65536(デフォルトは65536)から選択でき、出力信号はTTLまたはHTL(デフォルトTTL)に選択できます。このモデルには、12mmのブラインドホローシャフトと5mのケーブル出口が付いています。動作電流:40mA供給電圧:4.5→32V出力周波数は820kHzです
この Sick DFS60I ステンレススチールエンコーダは、V2A ステンレススチール製で、IP67 等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。 分解能と出力信号レベルは、PC と注文コード 712-5434 のプログラミングツールを使用してプログラムできます。 PPR は 1 〜 65536 (デフォルトは 65536 )から選択でき、出力信号は TTL または HTL (デフォルト TTL )に選択できます。 このモデルには、12 mm のブラインドホローシャフトと 5 m のケーブル出口が付いています。動作電流: 40 mA 供給電圧: 4.5 → 32 V 出力周波数は 820 kHz です。