ウエストベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61164357 品番 B7110129
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のウエストベルトです。
下カバーに取り付ける事で、腕や腰などに装着できます。
VGAP-WB045(バックル付ベルト)幅35×長さ450mm
VGAP-WB120(ワンタッチバックル付ベルト)幅30×長さ1200mm
ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施す必要があります。
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のウエストベルトです。下カバーに取り付ける事で、腕や腰などに装着できます。VGAP-WB045(バックル付ベルト) 幅35×長さ450mm。VGAP-WB120(ワンタッチバックル付ベルト) 幅30×長さ1200mm。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施す必要があります。

仕様●外形サイズ:W35×D450mm●質量:0.023kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6474-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする