プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のウエストベルトです。
下カバーに取り付ける事で、腕や腰などに装着できます。
VGAP-WB045(バックル付ベルト)幅35×長さ450mm
VGAP-WB120(ワンタッチバックル付ベルト)幅30×長さ1200mm
ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施す必要があります。
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のウエストベルトです。下カバーに取り付ける事で、腕や腰などに装着できます。VGAP-WB045(バックル付ベルト) 幅35×長さ450mm。VGAP-WB120(ワンタッチバックル付ベルト) 幅30×長さ1200mm。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施す必要があります。