※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-34V I-40 手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業 61164425 P-34V I-40 手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業 61164425 P-34V I-40 手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業 61164425 P-34V I-40 手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業 61164425 P-34V I-40 手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業 61164425

手摺 ソフトハンド I型

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61164425 品番 P-34V I-40
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。

用途動作用補助手すり 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品 No.11 アイボリーホワイト タイプ水平使用OK 寸法A(mm)400 握り径(Φmm)34
注意
※No.00ホワイト以外の色は浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※取付に使用するアンカー(十字穴付タッピングねじトラス)は付属品ですが、他のアンカーについては、別途ご用意ください。
※適切な下地をご使用ください。
※サウナ室には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61164443
2022-12-08
用途:
浴室の手すり
建設業・工事業

取付もビス4本で簡単に取り付きました。
手触りも良く取り付けて良かったです。

対象商品:
61165064
2021-01-07
用途:
浴槽への出入りの時に使用
製造業

しっかりしており、1年間使用したがカビも汚れも付きづらく、清潔感を保っている。

対象商品:
61165064
2019-12-28
用途:
汚れによる手すりのみの交換
製造業

丈夫で、見た目の安っぽさはなく周りにもマッチしています。
DIYでも、取り付けも問題なくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする