ウレタン素材の切って使えるばんそうこう フリーサイズ 2枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード61164488 品番-
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

すり傷、切り傷、やけどなどの創傷面の保護に
自由な大きさにカットできる
のびのび素材なのでタテにもヨコにも自由自在!
お肌にピッタリフィットするのでズレにくい!
傷口の大きさに合わせて自由に切ってお使いいただけます。
2重の脱脂綿が血液や滲出血をすばやく吸収します。
傷口にくっつきにくい特殊ポリネットを使用しておりますので、取り替え時の痛みや出血の心配を少なくしました。
通気性がよく、ムレ・カブレの少ないテープです。
すり傷、切り傷、やけどなどの創傷面の保護に。自由な大きさにカットできる。のびのび素材なのでタテにもヨコにも自由自在!。お肌にピッタリフィットするのでズレにくい!。傷口の大きさに合わせて自由に切ってお使いいただけます。2重の脱脂綿が血液や滲出血をすばやく吸収します。傷口にくっつきにくい特殊ポリネットを使用しておりますので、取り替え時の痛みや出血の心配を少なくしました。通気性がよく、ムレ・カブレの少ないテープです。

仕様●原材料:支持体(ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤)パッド部(脱脂綿、ポリエチレン系ネット)●サイズ:75mm×150mm(パッドサイズ40mm×150mm) アズワン品番65-5787-28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61164488
2024-08-08
用途:
治療
運輸・通信業

2枚入ってちょうどいい大きさで保管しやすいです。ガーゼ部分も厚みもあり、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする