東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
オートクレーブ滅菌対応インナーパンツ 白 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61164698
品番
FP3901-01 M
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌耐久性に優れた素材を使用したインナーパンツです。レギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長期間安心してご使用いただけます。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:白●ウエスト(cm):64〜100●ズボン丈(cm):95●股下(cm):65●ウエスト総ゴム絞り
アズワン品番
65-3865-50