TDK
TDKの 電気系統用工具
TDKの バッテリー用工具
ガス放電管 直流放電開始電圧:117V 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61165048
品番
B88069X9231T253
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:S30-90X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:117V●過電圧:600V●最大定格電圧:50 V●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 2.7 x 3.2mm●奥行き:2.7mm●高さ:3.2mm●長さ:4.5mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:0.4pF
アズワン品番
65-6985-95