※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-30M  L-6060 手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業 61165292 P-30M  L-6060 手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業 61165292 P-30M  L-6060 手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業 61165292 P-30M  L-6060 手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業 61165292 P-30M  L-6060 手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業 61165292 P-30M  L-6060 手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業 61165292

手摺 ソフトハンド L型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 握り径(Φmm)30 No.71 ナチュラル 注文コード61165292 品番P-30M L-6060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,200
この商品は握り径・色など32種類から選べます 他の種類を見る

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。

材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品 No.71 ナチュラル 握り径(Φmm)30 タイプ左右共通 寸法A(mm)600 用途動作用補助手すり 仕様室内用、抗菌剤配合 寸法B(mm)600
注意
※No.00ホワイト以外の色は浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※取付に使用するアンカー(十字穴付タッピングねじトラス)は付属品ですが、他のアンカーについては、別途ご用意ください。
※適切な下地をご使用ください。
※サウナ室には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする