ナカ工業
ナカ工業の バリアフリー商品
ナカ工業の 手すり
抗菌手すり ソフトハンド I型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61165396
品番
P-30VU I-50
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途
I型手すり
仕様
室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×2本:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各2個
材質
【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品
色
No.00 ホワイト
タイプ
縦使いOK
寸法A(mm)
500
握り径(Φmm)
30
取扱説明書:
(0.49MB)
注意
※浴室などの水回りに取付る場合は、取付け穴の周囲に必ずシーリング材を塗布してください。
※常時水に浸かっているいる場所への設置はしないでください。
※適切な下地材※取付金具を使用してください。
※抗ウイルス仕様ではございません。