EA979BL-1 キャビネットロック 2個 エスコ 61165450

EA979BL-1 キャビネットロック 2個 エスコ 61165450
EA979BL-1 キャビネットロック 2個 エスコ 61165450
EA979BL-1 キャビネットロック 2個 エスコ 61165450
EA979BL-1 キャビネットロック 2個 エスコ 61165450
EA979BL-1 キャビネットロック 2個 エスコ 61165450

キャビネットロック 2個

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61165450品番EA979BL-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)
580

キッチン・TV台等の開き戸をロックします。
キャビネットやテレビ台、戸棚をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。
目立たないクリアタイプ。
専用両面テープ付
キッチン・TV台等の開き戸をロックします。キャビネットやテレビ台、戸棚をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。目立たないクリアタイプ。専用両面テープ付。

仕様●型番:BS-45●サイズ(mm):95×33×14●重量:約55g●色:クリア●入数:2個●材質:PC/粘着テープアズワン品番65-3900-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする