東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンワイパー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ポリエステルワイパー
クリーンワイパー 超極細繊維 24×24cm 100枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
61165940
品番
FZ800C-01 FREE
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
超極細繊維ミクロスターを使用したクリーンワイパーです。
仕様
●材質:ポリエステル、ナイロン●サイズ:24×24cm●裁断面処理:ヒートカット●洗浄処理:未洗浄●入数:1ケース(100枚入)●超極細繊維ミクロスター採用
アズワン品番
65-3865-79