PhoenixContactの組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15ポジションで長さ6mです。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲:-40→70℃保護クラスIP20汚染レベル2過電圧カテゴリII Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジションで長さ 6 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II。