曜日別特売
XBTZ9740 ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用 シュナイダーエレクトリック 61166168

ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61166168品番XBTZ9740
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

SchneiderElectric接続ケーブルは、長さ2.5mです。HarmonyXBTシリーズと互換性があります。これには、オスSub-D9コネクタ1つとSUB-D25コネクタ1つがあります。水銀不使用物理インターフェースRS232
Schneider Electric 接続ケーブルは、長さ 2.5 m です。Harmony XBT シリーズと互換性があります。これには、オス Sub-D 9 コネクタ 1 つと SUB-D25 コネクタ 1 つがあります。水銀不使用 物理インターフェース RS232。

仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:CJ1 、CPM1 、CPM2 、CS1 、CVM1 、Omron CQ●ケーブル長:2.5mアズワン品番65-7330-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする