ナカ工業
ナカ工業の バリアフリー商品
ナカ工業の 手すり
洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
V04 クリアホワイト
注文コード
61166638
品番
NS-LC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
壁指示タイプです。
用途
トイレ回り手摺
仕様
室内用、抗菌剤配合
材質
【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
色
V04 クリアホワイト
タイプ
洗面器用
寸法L(mm)
550
握り径(Φmm)
34
注意
※No.00ホワイト以外の色は、浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※適切な下地をご使用ください。
※取付金具は付属しておりません。
※規格寸法に限り所定の壁および壁下地強度が確保されれば、JIS T 9282 を満たします。