KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル HHBC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61166868
品番
HHBC20-1R7A0152V
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:41.2mm
アズワン品番
65-6921-25